CANTEX 5133571コンジットボディT4インチハブPVC
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
アイテム価格 | コンジットボディ |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | T |
容量 | 305立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | フラットバック |
フォーム | フォーム7 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 4" |
材料 | PVC |
タイプ | 非金属 |
UPC | 088700517417 |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。