入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | PVC |
深さ | 0.95 " |
ガスケット材料 | ポリマー/サードパーティ |
高さ | 1" |
ふたスタイル | 自己閉鎖 |
材料 | PVC |
取り付けボックス | PVCボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
ギャングの数 | 1 |
タイプ | 全天候 |
UPC | 088700101135 |
幅(Width) | 2.9 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | ガスケット材料 | 高さ | ギャングの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5133362 | グレー | 0.3 " | アルマセルエンソライト(R)IR42 | 3" | 1 | 2.9 " | ¥1,806 | ||
5133410 | グレー | 0.4 " | アルマセルエンソライト(R)IR42 | 4" | 2 | 4.75 " | ¥3,329 | ||
5133345 | グレー | 1.35 " | ポリマー/サードパーティ | 1 1 / 16 " | 2 | 5.2 " | ¥6,158 | ||
5133337 | グレー | 1.35 " | ポリマー/サードパーティ | 1.25 " | 2 | 5.2 " | ¥6,202 | ||
5133352 | グレー | 0.95 " | ポリマー/サードパーティ | 1" | 1 | 2.9 " | ¥6,355 | ||
5133348 | グレー | 0.95 " | ポリマー/サードパーティ | 1" | 1 | 2.9 " | ¥4,785 | ||
5133347 | グレー | 0.85 " | ポリマー/サードパーティ | 1" | 2 | 4.85 " | ¥6,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。