入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整不可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | 低鉛真鍮 |
工場設定圧力 | 75のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | MNPT |
温度。 範囲 | 最大120度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RV2N-LF | 1 / 2 " | ¥2,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。