CAMPBELL HAUSFELD DH580000AV 汎用スプレーガン、HVLP フィード、重力、4cfm 40 PSI、ノズルサイズ 1.4 mm
アイテム: CQ8DYF
モデル: DH580000AV相互参照:59DG98
¥15,516 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプレーガン |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。