CALDWELL S-6パイプグラブスチール1000ポンド。
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
アイテム価格 | パイプグラブ |
保釈口の高さ | 1-7 / 8」 |
保釈開口幅 | 1-5 / 16」 |
容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
保釈口の上の材料 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 11 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。