CALDWELL K90-8-7 / 20ポータブルガントリークレーン16000lb最大高さ7フィート
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
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調整可能な増分 | 12 " |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター | スチール製スイベルキャスター |
色 | イエロー |
終了 | 黄色に塗られた |
高さ調整 | 調節可能な高さ |
Iビームフランジ幅 | 7.12 " |
Iビーム高さ | 16.43 " |
内幅 | 18 '6」 |
負荷容量 | 16,000ポンド |
材料 | 鋼 |
最大Iビーム高さ | 7ft。 |
最小Iビーム高さ | 5 '6」 |
タイプ | ヘビーデューティー、高さ調節可能、スチール |
使用可能なIビームスパン最大。 | 18フィート6 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 1357.65 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 609.6 |
船幅(cm) | 172.72 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
モデル | ホイール直径 | Iビームフランジ幅 | Iビーム高さ | ホイールの幅 | 内幅 | 負荷容量 | 最大Iビーム高さ | 最小Iビーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1-7 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4」 | 2000ポンド | 7ft。 | 4 '11」 | ¥1,268,771 | |
K90-1-7 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '4」 | 2000ポンド | 7ft。 | 4 '11」 | ¥1,281,409 | |
K90-1-7 / 14 | 6" | 4" | 8" | 2" | 14.3ft。 | 2000ポンド | 7ft。 | 4 '11」 | ¥1,294,380 | |
K90-1-7 / 16 | 6" | 4.66 " | 10 " | 2" | 16 '4」 | 2000ポンド | 7ft。 | 4 '11」 | ¥1,306,930 | |
K90-1-7 / 20 | 8" | 4.66 " | 10 " | 3" | 18 '6」 | 2000ポンド | 7ft。 | 5 '5」 | ¥1,319,820 | |
K90-1-7 / 24 | 8" | 5.25 " | 12 " | 3" | 22 '6」 | 2000ポンド | 7ft。 | 5 '5」 | ¥1,335,636 | |
K90-1-9 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4」 | 2000ポンド | 9ft。 | 5 '11」 | ¥1,252,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。