CALDWELL H90-4-12/12 ポータブル ガントリー クレーン 8000ポンド 最大高さ 12 フィート | AD3RLD 40M827

CALDWELL H90-4-12 / 12ポータブルガントリークレーン8000lb最大高さ12フィート

アイテム:AD3RLD モデル:H90-4-12 / 12相互参照:40M827
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥1,647,106 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポータブルガントリークレーン
キャスター素材
キャスタータイプ(4)スイベル
キャスタースチール製スイベルキャスター
イエロー
終了黄色に塗られた
高さ調整固定高さ
Iビームフランジ幅5"
Iビーム高さ12 "
内幅11 '3」
負荷容量8000ポンド
材料
最大Iビーム高さ12ft。
最小Iビーム高さ12ft。
タイプヘビーデューティー、固定高さ、スチール
使用可能なIビームスパン最大。11フィート3 "
ホイール直径8"
ホイールの幅3"

発送情報:

船の重量(kg) 827.55
船高(cm)71.12
船の長さ(cm)381
船幅(cm)228.6
HSコード8426190000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル使用可能なIビームスパン最大。終了Iビームフランジ幅ホイール直径ホイールの幅Iビーム高さ内幅負荷容量価格
CALDWELL H90-1-10/10 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 10 フィート | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010フィート4 "黄色に塗る3.33 "6"2"6"10 '4」2000ポンド¥835,552
見積依頼
CALDWELL H90-1-10/12 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 10 フィート | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212フィート4 "黄色に塗られた4"6"2"8"12 '4」2000ポンド¥844,364
見積依頼
CALDWELL H90-1-10/14 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 10 フィート | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414フィート4 "黄色に塗られた4"6"2"8"14 '4」2000ポンド¥909,772
見積依頼
CALDWELL H90-1-10/16 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 10 フィート | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616フィート4 "黄色に塗られた4.66 "6"2"10 "16 '4」2000ポンド¥975,406
見積依頼
CALDWELL H90-1-10/20 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 10 フィート | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018フィート6 "黄色に塗られた4.66 "6"2"10 "18 '6」2000ポンド¥989,378
見積依頼
CALDWELL H90-1-10/24 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 10 フィート | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422フィート6 "黄色に塗られた5.25 "6"2"12 "22 '6」2000ポンド¥1,224,722
見積依頼
CALDWELL H90-1-12/10 ポータブル ガントリー クレーン 2000ポンド 最大高さ 12 フィート | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010フィート4 "黄色に塗られた3.33 "6"2"6"10 '4」2000ポンド¥997,073
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CALDWELL H90-4-12 / 12ポータブルガントリークレーン8000lb最大高さ12フィート
¥1,647,106 /単価