CALDWELL H90-2-16 / 20ポータブルガントリークレーン4000lb最大高さ16フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター | スチール製スイベルキャスター |
色 | イエロー |
終了 | 黄色に塗られた |
高さ調整 | 固定高さ |
Iビームフランジ幅 | 5" |
Iビーム高さ | 12 " |
内幅 | 18 '6」 |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
最大Iビーム高さ | 16ft。 |
最小Iビーム高さ | 16ft。 |
タイプ | ヘビーデューティー、固定高さ、スチール |
使用可能なIビームスパン最大。 | 18フィート6 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 1067.85 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 609.6 |
船幅(cm) | 228.6 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能なIビームスパン最大。 | 終了 | Iビームフランジ幅 | ホイール直径 | ホイールの幅 | Iビーム高さ | 内幅 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H90-1-10 / 10 | 10フィート4 " | 黄色に塗る | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4」 | 2000ポンド | ¥835,552 | 見積依頼
|
H90-1-10 / 12 | 12フィート4 " | 黄色に塗られた | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4」 | 2000ポンド | ¥844,364 | 見積依頼
|
H90-1-10 / 14 | 14フィート4 " | 黄色に塗られた | 4" | 6" | 2" | 8" | 14 '4」 | 2000ポンド | ¥909,772 | 見積依頼
|
H90-1-10 / 16 | 16フィート4 " | 黄色に塗られた | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 16 '4」 | 2000ポンド | ¥975,406 | 見積依頼
|
H90-1-10 / 20 | 18フィート6 " | 黄色に塗られた | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 18 '6」 | 2000ポンド | ¥989,378 | 見積依頼
|
H90-1-10 / 24 | 22フィート6 " | 黄色に塗られた | 5.25 " | 6" | 2" | 12 " | 22 '6」 | 2000ポンド | ¥1,224,722 | 見積依頼
|
H90-1-12 / 10 | 10フィート4 " | 黄色に塗られた | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4」 | 2000ポンド | ¥997,073 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。