CALDWELL D180-5-12ジブウォールマウント容量10000Lb重量865Lb
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
アイテム価格 | ジブクレーン |
ブームの長さ | 12 Ft。 |
容量 | 10,000ポンド |
終了 | 黄色に塗られた |
全体の高さ | 48 " |
サスペンション | テンション、取り付けブラケット |
タイプ | 壁掛け-テンション |
重量 | 865ポンド。 |
船の重量(kg) | 434.25 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 全体の高さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D180-1 / 2-8 | 1000ポンド | 33 " | 205ポンド。 | ¥359,550 | 見積依頼
|
D180-1 / 2-10 | 1000ポンド | 36 " | 240ポンド。 | ¥368,332 | 見積依頼
|
D180-1 / 2-12 | 1000ポンド | 45 " | 275ポンド。 | ¥388,518 | 見積依頼
|
D180-1 / 2-14 | 1000ポンド | 54 " | 312ポンド。 | ¥401,767 | 見積依頼
|
D180-1 / 2-16 | 1000ポンド | 66 " | 347ポンド。 | ¥435,361 | 見積依頼
|
D180-1 / 2-18 | 1000ポンド | 72 " | 433ポンド。 | ¥465,800 | |
D180-1 / 2-20 | 1000ポンド | 78 " | 540ポンド。 | ¥524,137 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。