アイテム価格 | 調整可能なパレットリフター |
ベイルセンターオブグラビティ | "12へ" 21 |
保釈口の高さ | 5" |
保釈開口幅 | 3" |
容量 | 4000ポンド |
フォークの高さ | 2" |
フォーク長 | 43 " |
フォーク幅 | 4" |
ヘッドルーム | (最小スロート)54-7 / 8 "から60-11 / 16"(ミッドスロート)66-5 / 8 "から72-7 / 16"(最大スロート)78-3 / 8 " 〜84-3 / 16 " |
保釈口の上の材料 | 7 / 8 " |
全幅 | 36 " |
喉の高さ | 最小40-11 / 16 "、中52-11 / 16"、最大64-3 / 16 " |
船の重量(kg) | 253.35 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。