CALDWELL 83EW-5-24コイルグラブ5トン容量
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
アイテム価格 | 垂直コイルリフター |
保釈口の高さ | 7" |
保釈開口幅 | 4" |
ベイルの厚さ | 1" |
内部径 | 24 " |
保釈口の上の材料 | 2" |
作業負荷限界 | 10,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
83EW-7.1 / 2-24 | 垂直コイルリフター | 15,000ポンド。 | ¥3,120,745 | |
83E-5-16/20/24 | コイル | - | ¥1,980,208 | |
83E-3-16/20/24 | コイル | - | ¥1,799,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。