CALDWELL 52-8-9ロードレベリングスリング8Tキャップ
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
アイテム価格 | ロードレベリングスリング |
保釈口の高さ | 8-3 / 8」 |
保釈開口幅 | 5-1 / 4」 |
ベイルの厚さ | 7 / 8 " |
フック開口部 | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 108 " |
スリングタイプ | 2点調節脚 |
作業負荷限界 | 16,000ポンド |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8428900290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。