入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリング付きチャンネルナット |
高さ | 1 / 4 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ鋼 |
金属検出可能 | 有り |
番手 | 1 / 4-20 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SPRA0037EG | 3 / 8 " | 3 / 8-16 | ¥380 | ||
SPRA0050EG | 1 / 2 " | 1 / 2-13 | ¥380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。