定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

キャディインダストリアルセールス F150000EG 角型チャンネルワッシャー 1/2 インチ スチール | AB4EXP 1XJN6

CADDY INDUSTRIAL SALES F150000EGスクエアチャンネルワッシャー1/2インチスチール

在庫あり
アイテム: AB4EXP モデル:F150000EG相互参照:1XJN6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥303 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スクエアチャンネルワッシャー
ボルトサイズ1 / 2 "
高さ1.625 "
材料電気亜鉛メッキ鋼
金属検出可能はい

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.06
HSコード7318220000
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:ストラットチャンネル用

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサイズ価格
キャディインダストリアルセールス F130000EG 角型チャンネルワッシャー 5/16 インチ スチール | AB4EXM 1XJN4 F130000EG5 / 16 "¥289
キャディインダストリアルセールス F140000EG 角型チャンネルワッシャー 3/8 インチ スチール | AB4EXN 1XJN5 F140000EG3 / 8 "¥329

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CADDY INDUSTRIAL SALES F150000EGスクエアチャンネルワッシャー1/2インチスチール
¥303 /単価