入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jフッククランプ |
色 | シルバー |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
最大 容量 | 48ポンド |
取り付け場所 | ワイヤー、スレッドロッド |
装着タイプ | 3 / 8〜9 / 16 "フランジおよび#12〜1 / 4"ワイヤー、平面およびねじ付きロッド |
タイプ | ケーブルサポート |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CAT124Z34 | 1 / 8〜3 / 8 "フランジおよび#12〜1 / 4"ワイヤー、平面およびねじ付きロッド | ¥1,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。