入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットリングハンガー |
長さ | 4.375 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
マックス 負荷 | 300ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3" |
ロッドサイズ | 1 / 2 " |
番手 | 1 / 2 " |
タイプ | スタンドオフ |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550050PL | - | 1.5 " | 黒の可鍛性鉄 | 180ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スプリットリングハンガー | ¥998 | |
4550075PL | - | 1.75 " | 黒の可鍛性鉄 | 180ポンド | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スプリットリングハンガー | ¥867 | |
4550100PL | - | 2" | 黒の可鍛性鉄 | 180ポンド | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スプリットリングハンガー | ¥939 | |
4550125PL | - | 2.375 " | 黒の可鍛性鉄 | 180ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スプリットリングハンガー | ¥1,417 | |
4550150PL | - | 2.625 " | 黒の可鍛性鉄 | 180ポンド | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スプリットリングハンガー | ¥1,496 | |
4550200PL | - | 3.125 " | 黒の可鍛性鉄 | 180ポンド | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スプリットリングハンガー | ¥1,725 | |
4550050EG | 3 / 8 " | 1.5 " | 電気亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 180ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スタンドオフ | ¥890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。