入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ |
ボルトサイズ | 3 / 8-16 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ鋼 |
マックス 負荷 | 180ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | スーパーフィックスクッション |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。