入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスハンガー |
長さ | 2-5/16 |
材料 | 銅メッキ鋼 |
マックス 負荷 | 215ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4020050CP | 2-1/16 | 215ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,077 | |
4020100CP | 3" | 215ポンド | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥996 | |
4020125CP | 2.75 " | 215ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,192 | |
4020150CP | 3-5/16 | 215ポンド | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,168 | |
4020200CP | 4-1/16 | 215ポンド | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,060 | |
4020250CP | 4-13/16 | 250ポンド | 2-1 / 2」 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,841 | |
4020300CP | 5.5 " | 300ポンド | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。