入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス 負荷 | 500ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | トップマウント |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス 負荷 | 終了 | フランジ幅 | ロッドサイズ | 番手 | タイプ | 幅(Width) | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000050PL | 梁の上部が950、下部が760 | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1/2 "ロッドサイズ用 | 3 / 4 " | - | ¥1,933 | ||
3000037EG | ビーム500の上部と下部250ポンド。 | - | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 "ロッドサイズ用 | 1.12 " | - | ¥962 | ||
3000050EG | ビーム950の上部と下部760ポンド。 | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1/2 "ロッドサイズ用 | 1.12 " | - | ¥2,547 | ||
3100037PL | ビーム500の上部と下部250ポンド。 | - | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 大きな口 | 1" | - | ¥1,774 | ||
3100050PL | ビーム950の上部と下部760ポンド。 | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 大きな口 | 1" | - | ¥2,341 | ||
3150037PL | 400 | - | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 母屋 | - | - | ¥3,049 | ||
PHSW4 | CおよびZ母屋200およびフラットフランジ160ポンド。 | - | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | マルチフランジ | 3.25 " | - | ¥2,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。