入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステリアステイン |
申し込み方法 | ブラシ、スプレー |
アプリケーション温度 | 華氏50度以上 |
色 | ジャラブラウン |
カラーファミリー | ブラウンズ |
カバレッジ | 250〜350sq。ft。滑らかな表面、100〜200sq。ft。粗い表面 |
乾燥時間 | 24時間 |
暴露条件 | Exterior |
終了 | トーンフラット |
サイズ | 1ガロン。 |
表面 | 木の表面 |
VOCコンテンツ | 275g / L未満 |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3209900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | カラーファミリー | 表面 | VOCコンテンツ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.0019400.007 | ナチュラル | クリアします。 | 木の表面 | 275g / L未満 | ¥19,169 | ||
140.0019457.007 | アンバーウッド | クリアします。 | 木の表面 | 275g / L未満 | ¥19,169 | ||
140.0019458.007 | ハニーチーク | ホワイツ | 木の表面 | 275g / L未満 | ¥19,169 | ||
140.0019459.007 | マホガニーフレーム | クリアします。 | 木の表面 | 275g / L未満 | ¥19,169 | ||
140.0019200.007 | ナチュラル | レッズ | 新規または再調整された木材表面 | 250g / L未満 | ¥16,173 | ||
140.0019202.007 | シーダー | ブラウンズ | 新規または再調整された木材表面 | 250g / L未満 | ¥16,173 | ||
140.0019205.007 | パシフィックレッドウッド | ブラウンズ | 新規または再調整された木材表面 | 250g / L未満 | ¥16,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。