アイテム価格 | プライマー |
申し込み方法 | ブラシ、ロール、スプレー |
アプリケーション温度 | 華氏50度以上 |
基底型 | 油 |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 400 ~ 500 平滑面、150 ~ 250 粗面 平方フィート |
乾燥時間 | 4時間 |
ドライタイムリコート | 24時間 |
暴露条件 | Exterior |
終了 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
樹脂タイプ | アルキドエナメル |
サイズ | 1ガロン。 |
表面 | 木材 |
VOCコンテンツ | 200g / L未満 |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 3208100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。