CH HANSON USC03095 絶縁ソケットセット 19個 1/2インチサイズ
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
アイテム価格 | 絶縁ソケットセット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 19 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
ソケットが含まれています | (16) 1/2 インチ Dr 12 ポイント ソケット: 3/8 インチ、7/16 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、3/4 インチ、7/8 インチ、15/16 インチ、1 インチ、8、10、13、17、19、20、22、25mm |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 2.89 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
USC03100 | 12 | (10) 1/2" Dr 12 ポイント ソケット: 3/8"、1/2"、3/4"、7/8"、8、10、13、17、19、20 mm | ¥151,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。