入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | ナイロン11 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
シャンクの長さ | 10 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 8 " |
ヒントスタイル | スロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
USC01960 | 12.5 " | 8" | ¥15,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。