入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連動ステンシルセット |
文字 | 数字 |
文字高 | 1" |
材料 | 真鍮 |
厚さ | 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。