入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用センサー |
船の重量(kg) | 0.01 |
プロダクト | モデル | 検出する | アイテム価格 | 解像度 | センサー範囲 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-V04 | 揮発性有機化合物(VOC) | 交換用センサー | VOC 1ppm | 0〜1000 ppm | -10度から40度C | ¥143,601 | ||
SR-W-MP75C | 可燃物(LEL) | 交換用センサー | LEL 0.1%v / v | 0〜100%LEL、0〜5.0%V / V | -40度から55度C | ¥45,766 | ||
D4-RHM04 | 一酸化炭素 | 交換用センサー | 1 ppm | 0〜500 ppm | Micro5 -4度から122度F、Micro 5 PID-14度から104度F | ¥139,361 | ||
SR-W04 | 可燃物 | 交換用センサー | 1%; 0.1% | 0〜100%または0〜5%V / V | Micro5 -4度から122度F、Micro 5 PID-14度から104度F | ¥70,930 | ||
PS-RS04 | 二酸化硫黄 | 交換用センサー | 1 ppm | 0〜500 ppm | -40度から122度F | ¥134,786 | ||
PS-RC10 | 塩素 | 交換用センサー | 0.01 ppm | 0〜50 ppm | -4度から122度F、-20度から50度C | ¥135,020 | ||
PS-RZ10 | シアン化水素 | 交換用センサー | 0.1 ppm | 0〜30 ppm | -40度から122度F | ¥152,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。