入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルガスモニター |
アラーム設定 | 低19.5%、高23.5% |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 2年 |
バッテリタイプ | リチウム |
深さ | 1.625 " |
検出する | 酸素 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | O2 |
高さ | 3.75 " |
ハウジングの色 | イエロー |
動作温度 範囲 | -4〜122度F |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アラーム設定 | アラームタイプ | 検出する | ガスの種類 | 高さ | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC2-H | 低:10 ppm、高:15 ppm | 可聴、視覚、振動 | 硫化水素 | H2S | 3.437 " | -40〜 +122度F / -40〜 +50度C | ¥52,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。