入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 適用されない |
アンペア数の範囲 | 1〜10 |
アンペアAC | 10 |
DC電圧定格 | 12 VDC |
ヒューズブロックの設計 | 適用されない |
ヒューズの長さ | 5" |
ヒューズULクラス | S |
高さ | 16.3 " |
長さ | 10.91 " |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 12 |
取り付けスタイル | 列をなして |
Number of Poles | 2 |
幅(Width) | 3.61 " |
ワイヤーサイズ | 16 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5601010 | 0.72 " | 0.77 " | パネル | 0.2 " | ¥5,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。