入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装ヒューズ |
AC電圧定格 | 60 VAC |
定格電流 | 4A |
ヒューズサイズ/グループ | 2410(6125メトリック) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
高さ | 2.72 mm |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 6.1 mm |
製造元シリーズ | 6125TD |
梱包 | カットテープ |
カテゴリー別 | SMDヒューズ |
18.5ミリオーム | |
電圧(AC) | 60 VAC |
幅(Width) | 2.72 mm |
船の重量(kg) | 1.8 |
モデル | 定格電流 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
TR1 / 6125TD7-R | 7A | 8.7ミリオーム | ¥170 | |
TR1 / 6125TD1.5-R | 1.5A | 63ミリオーム | ¥170 | |
TR1 / 6125TD5-R | 5A | 13.3ミリオーム | ¥170 | |
TR1 / 6125TD750-R | 750mA | 270ミリオーム | ¥170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。