入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
DC電圧定格 | 125 VDC |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 75度C |
製造元シリーズ | TCF_RNW |
最小動作温度 | -20度C |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | カートリッジ |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 125VDC |
船の重量(kg) | 0.1 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。