色 | ブラック |
定格電流 | 30A |
高さ | 20.500 mm |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | 取り付けフランジ |
ポジション数 | 4ポジション |
行の数 | 2行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 14.200 mm |
メッキ | 錫 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | SMD / SMT |
番手 | 8-32 |
タイプ | バリアストリップ |
定格電圧 | 600V |
幅(Width) | 33.800 mm |
ワイヤーゲージ最大 | 8 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。