入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ねじ込み式(タイプS) |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | フェラズ/グールドとリテルヒューズタイプT |
ヒューズアンプ | 9 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 10VACで125kA |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。