入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セラミックヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 630mA |
直径 | 5.2 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 5のミリメートル×20ミリメートル |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 20ft。 |
製造元シリーズ | S501 |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 2.41 |
プロダクト | モデル | 取り付けスタイル | AC電圧定格 | 定格電流 | 梱包 | カテゴリー別 | 電圧(AC) | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-2-1 / 2 | ホルダー | - | 2.5A | - | - | - | 250 VAC | 6.4 mm | 1 | ¥336 | ||
ADL-20 | ホルダー/クリップ | - | 20A | バルク | - | - | - | - | 1 | ¥3,672 | ||
S501-400-R | ホルダー/クリップ | - | 400mA | バルク | - | - | 250 VAC | 5.2 mm | 1 | ¥421 | ||
MBO-15 | ホルダー/クリップ | - | 15A | バルク | - | - | - | - | 1 | ¥2,879 | ||
TR/GBH-V016A6F | ホルダー/クリップ | 500 VAC | 16A | リール | - | - | 500 VAC | - | 1 | ¥4,372 | ||
MBO-10 | ホルダー/クリップ | - | 10A | バルク | - | - | - | - | 1 | ¥2,879 | ||
BK / GDA-315MA | ホルダー/クリップ | 250 VAC | 315mA | バルク | 速断型高遮断容量ヒューズ | 3.3オーム | 250 VAC | 5.2 mm | 1 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。