BUSSMANN RES-45ヒューズ、スローブロー、45A、600VAC
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 45A |
直径 | 1.06 " |
EAN | 5027590137126 |
ヒューズサイズ/グループ | クラスH |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 10kA |
長さ | 5.5 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | 再生可能ヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 1.98 |
船幅(cm) | 1.98 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。