入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズキット |
ヒューズクラス | CC /ミゼット |
ヒューズシリーズが含まれています | FNQ-R、KTK-R |
キットの内容 | (2)FNQ-R 1 / 2、1、2、3、4、5、10、15、20; (2)KTK-R 1、2、3、5、6、10、15、20、30; (1)FP-2ヒューズプーラー |
キットタイプ | ミゼットヒューズ緊急事態 |
含まれるヒューズの総数 | 36 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | ボディスタイル | DC電圧定格 | ヒューズシリーズが含まれています | 含まれるヒューズの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERK-28 | - | - | - | FRN-R | 28 | ¥176,032 | ||
BP / AGC-A5-RP | - | - | - | AGC | 5 | ¥1,678 | ||
CDY10TRY-ATM | 2Aから30Aへ | 刃 | DC 32V | - | - | ¥11,330 | ||
ヒューズキャディ1 | 2Aから100Aへ | ブレード、カートリッジ | 12V DC、32V DC | - | - | ¥94,373 | ||
ヒューズキャディ2 | 2Aから300Aへ | 刃 | DC 32V | - | - | ¥104,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。