定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN NBB-150 特殊ヒューズ、150A、1.5kVAC | BC8JEP

BUSSMANN NBB-150特殊ヒューズ、150A、1.5kVAC

在庫あり
アイテム:BC8JEP モデル:NBB-150

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥103,421 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格AC1.500k
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流150A
直径2"
ヒューズタイプファストブロー
長さ11.63 "
製造元シリーズNBB
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
終了タイプボルトダウン
タイプトラクションヒューズリンク
電圧(AC)AC1.5k

発送情報:

船の重量(kg) 0.95

商品の詳細:

  • NBBシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流価格
BUSSMANN NBB-C-100 特殊ヒューズ、100A、1.5kVAC | BC8ECU NBB-C-100100A¥87,108
BUSSMANN NBB-25 特殊ヒューズ、25A、1.5kVAC | BC9NFH NBB-2525A¥80,984
BUSSMANN NBB-C-60 特殊ヒューズ、60A、1.5kVAC | BD2BMC NBB-C-6060A¥83,062
BUSSMANN NBB-C-70 特殊ヒューズ、70A、1.5kVAC | BD2PTG NBB-C-7070A¥87,108
BUSSMANN NBB-80 特殊ヒューズ、80A、1.5kVAC | BD2XCW NBB-8080A¥91,120

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN NBB-150特殊ヒューズ、150A、1.5kVAC
¥103,421 /単価