入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC5.500k |
定格電流 | 15A |
直径 | 2" |
インジケータースタイル | ヒューズインジケーターを開く |
割り込み定格 | 50kA |
長さ | 1.313ft。 |
製造元シリーズ | MV055 |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | E定格中電圧ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | E定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC5.5k |
船の重量(kg) | 2.7 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MV055F1DAX175E | 175A | 3" | カートリッジ(非標準) | ¥348,962 | |
MV055F1DAX40E | 40A | 3" | カートリッジ(非標準) | ¥209,399 | |
MV055F2DAS450E | 450A | - | カートリッジ(非標準) | ¥589,757 | |
MV055F1CAX20E | 20A | 2" | 非標準カートリッジ | ¥112,370 | |
MV055F2DAX300E | 300A | 3" | カートリッジ(非標準) | ¥576,524 | |
MV055F1CAX25E | 25A | 2" | カートリッジ(非標準) | ¥112,370 | |
MV055F1DAX30E | 30A | 3" | カートリッジ(非標準) | ¥209,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。