入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 8A |
直径 | 6.35 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 1kA |
長さ | 31.75 mm |
製造元シリーズ | MDQ |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 32 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | 電圧(AC) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-1 / 16 | 62.5mA | 35A | 83.3オーム | 250 VAC | ¥3,209 | |
MDQ-7 / 10 | 700mA | 35A | - | 250 VAC | ¥1,237 | |
MDQ-2-8 / 10 | 2.8A | 100A | - | 250 VAC | ¥476 | |
MDQ-3 / 4 | 750mA | 35A | - | 250 VAC | ¥1,237 | |
MDQ-1 / 100 | 10mA | - | - | 250 VAC | ¥5,429 | |
MDQ-1-1 / 4 | 1.25A | 35A | 360モーム | 250 VAC | ¥1,237 | |
MDQ-1-8 / 10 | 1.8A | 1kA | - | 250 VAC | ¥1,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。