入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 1 / 4 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould GDL、Littelfuse 313 |
ヒューズアンプ | 6 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 200 VACで250A、10VACで125KA |
長さ | 1.25 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 250 VAC |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | TW |
モデル | アイテム価格 | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | ヒューズ | 100VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥4,224 | |
MDL-1 / 100 | ヒューズ | 35VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥12,303 | |
MDL-10-R | カートリッジヒューズ | 1VACで32kA | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥5,346 | |
MDL-12-R | ヒューズ | 1VACで32kA | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥6,018 | |
MDL-15-R | ヒューズ | 1VACで32kA | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥4,649 | |
MDL-15 / 100 | ヒューズ | 35VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥9,124 | |
MDL-175 / 1000-R | ヒューズ | 35VACで250A | - | 円筒形 | 1.25 " | - | - | - | 5 | ¥9,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。