入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 20A |
直径 | 0.81 " |
EAN | 5027590446389 |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 5" |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS-R-150 | カートリッジブレード | 150A | - | 9.63 " | ナイフの刃 | 1.5 " | - | 見積依頼
| |
KTS-R-250 | カートリッジブレード | 250A | - | 11.63 " | ナイフの刃 | 2" | ¥81,586 | ||
KTS-R-6 | カートリッジヒューズ | 6A | 0.81 " | 5" | クリップ | - | ¥5,232 | ||
KTS-R-350 | カートリッジブレード | 350A | - | 11.63 " | ナイフの刃 | 2" | ¥81,586 | ||
KTS-R-30 | カートリッジヒューズ | 30A | 0.81 " | 5" | クリップ | - | ¥7,738 | ||
KTS-R-3 | カートリッジヒューズ | 3A | 0.81 " | 5" | クリップ | - | ¥5,232 | ||
KTS-R-500 | カートリッジブレード | 500A | - | 1.115ft。 | ナイフの刃 | 2.5 " | ¥110,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。