入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | T |
直径 | 1.25 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A3T、Littlefuse JLLN |
ヒューズアンプ | 600 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで300kA、20VDCで160kA |
長さ | 3 1 / 16 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 300VAC / 160VDC |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 7.77 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 速度 | アンプ | ボディスタイル | 定格電圧 | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJN-1000 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1000 | 200VACで300kA、100VDCで170kA | ¥101,759 | |
JJN-1200 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1200 | 200VACで300kA、100VDCで170kA | ¥101,759 | |
JJN-175 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 160VDC | T | 7 / 8 " | 175 | 200VACで300kA、20VDCで160kA | ¥10,152 | |
JJN-225 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 225 | 200VACで300kA、20VDCで160kA | ¥22,562 | |
JJN-450 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 160VDC | T | 1.25 " | 450 | 200VACで300kA、20VDCで160kA | ¥26,143 | |
JJN-700 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 170VDC | T | 1.75 " | 700 | 200VACで300kA、100VDCで170kA | ¥161,372 | |
JJN-800 | 即効性の | - | ボルトオン | 300VAC / 170VDC | T | 1.75 " | 800 | 200VACで300kA、100VDCで170kA | ¥75,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。