定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN JJN-45 Vesy 速断ヒューズ、45 A、300 VAC | AE8QRG 6F343

BUSSMANN JJN-45 Vesy 速断ヒューズ、45 A、300 VAC

在庫あり
アイテム:AE8QRG モデル:JJN-45相互参照:6F343

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,599 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
ボディ材質メラミン
ボディスタイル円筒形
CLASST
直径9 / 16 "
EAN5027590508728
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould A3T、Littlefuse JLLN
ヒューズアンプ45
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで300kA、20VDCで160kA
長さ7 / 8 "
拒否/非拒否拒否しない
速度即効性の
定格電圧300VAC / 160VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.18
船の長さ(cm)1.45
船幅(cm)1.45
HSコード8536100040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル速度アンプボディスタイル定格電圧CLASS直径ヒューズアンプ割り込み定格価格
BUSSMANN JJN-1000 Vesy 速断ヒューズ、1000 A、300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000即効性の-ボルトオン300VAC / 170VDCT2"1000200VACで300kA、100VDCで170kA¥101,759
BUSSMANN JJN-1200 Vesy 速断ヒューズ、1200 A、300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200即効性の-ボルトオン300VAC / 170VDCT2"1200200VACで300kA、100VDCで170kA¥101,759
BUSSMANN JJN-175 Vesy 速断ヒューズ、175 A、300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175即効性の-ボルトオン300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200VACで300kA、20VDCで160kA¥10,152
BUSSMANN JJN-225 Vesy 速断ヒューズ、225 A、300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225即効性の-ボルトオン300VAC / 160VDCT1"225200VACで300kA、20VDCで160kA¥22,562
BUSSMANN JJN-450 Vesy 速断ヒューズ、450 A、300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450即効性の-ボルトオン300VAC / 160VDCT1.25 "450200VACで300kA、20VDCで160kA¥26,143
BUSSMANN JJN-700 Vesy 速断ヒューズ、700 A、300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700即効性の-ボルトオン300VAC / 170VDCT1.75 "700200VACで300kA、100VDCで170kA¥161,372
BUSSMANN JJN-800 Vesy 速断ヒューズ、800 A、300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800即効性の-ボルトオン300VAC / 170VDCT1.75 "800200VACで300kA、100VDCで170kA¥75,228

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN JJN-45 Vesy 速断ヒューズ、45 A、300 VAC
¥4,599 /単価