入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC5.500k |
定格電流 | 30A |
インジケータースタイル | ヒューズを開く |
割り込み定格 | 100kA |
長さ | 12.88 mm |
製造元シリーズ | JCU |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 変圧器用のE定格ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | E定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC5.5k |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | 長さ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCU-50E | 50A | 100kA | 12.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥276,569 | |
JCU-25E | 25A | 80kA | 12.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥225,987 | |
JCU-15E | 15A | 80kA | 12.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥219,235 | |
JCU-200E | 200A | 10kA | 17.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥501,132 | |
JCU-750E | 750A | 80kA | 17.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥1,627,019 | |
JCU-65E | 65A | 100kA | 12.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥283,352 | |
JCU-600E | 600A | 80kA | 17.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥1,506,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。