入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 250 VAC |
アンペア数の範囲 | 0〜15 |
アンペアAC | 15 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | スリップオン |
DC電圧定格 | 125 VDC |
深さ | 2.64 " |
ヒューズブロックの設計 | バヨネット |
ヒューズ径 | 0.25 " |
ヒューズホルダーコード | G |
ヒューズの長さ | 1.25 " |
ヒューズタイプ | ガラスとセラミック |
ヒューズULクラス | H、K |
高さ | 2.64 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 0.69 " |
最大アンペア | 15 |
最大電圧 | 250 |
取り付けスタイル | パネル |
Number of Poles | 1 |
幅(Width) | 0.69 " |
ワイヤーサイズ | 14 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。