入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 適用されない |
アンペア数の範囲 | 1〜20 |
アンペアAC | 20 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
ボディ材質 | ラバー |
色 | イエロー |
コネクタ タイプ | リード線 |
DC電圧定格 | 32 VDC |
深さ | 0.625 " |
ヒューズブロックの設計 | 適用されない |
ヒューズの長さ | 0.73 " |
ヒューズULクラス | H |
高さ | 0.62 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 1.125 " |
最大アンペア | 20 |
最大電圧 | 32 |
取り付けスタイル | 列をなして |
Number of Poles | 1 |
タイプ | 列をなして |
幅(Width) | 0.9 " |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ヒューズの長さ | アンペアAC | 溶断ヒューズインジケーター | ヒューズULクラス | 高さ | 表示/非表示 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHD | ヒューズホルダー | 0.75 " | 30 | いいえ | H | 0.41 " | 表示なし | 9.75 " | ¥1,287 | ||
HHF | カバー付きヒューズホルダー | 1.125 " | 20 | いいえ | H | 0.62 " | 表示なし | 1.125 " | ¥2,037 | ||
HHG | カバー付きヒューズホルダー | 1.125 " | 30 | いいえ | H | 0.62 " | 表示なし | 1.125 " | ¥1,927 | ||
ATC-FHID | ヒューズホルダー | 0.73 " | 20 | 有り | H | 0.7 " | を示す | 1.33 " | ¥3,138 | ||
BP / HHA-RP | ヒューズホルダー | 0.73 " | 10 | いいえ | CC | 0.9 " | 表示なし | 1.25 " | ¥11,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。