入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5 mm |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould GSC、Littelfuse 239 |
ヒューズアンプ | 630mA |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 100 VACで250A、10VACで125kA |
長さ | 20ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 051712657976 |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | CN |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GMD-1.5-R | 1.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥4,713 | |
GMD-1.6-R | 1-6 / 10A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥5,049 | |
GMD-125-R | 125mA | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥8,680 | |
GMD-1-R | 1A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥5,010 | |
GMD-2.5-R | 2.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥5,015 | |
GMD-250-R | 250mA | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥8,748 | |
GMD-2-R | 2A | 100 VACで250A、10VACで125kA | 5 | ¥4,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。