入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | 高速 |
直径 | 9 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A25X、Littelfuse L25S |
ヒューズアンプ | 20 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで250kA、50VDCで250kA |
長さ | 2" |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 250 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWX-225A | ボルトオン | 1.5 " | 225 | 200VACで250kA、20VDCで250kA | 3 27 / 32 " | ¥34,758 | ||
FWX-35A | ボルトオン | 13 / 16 " | 35 | 200VACで250kA、20VDCで250kA | 3.187 " | ¥21,681 | ||
FWX-175A | ボルトオン | 1 7 / 32 " | 175 | 200VACで250kA、20VDCで250kA | 3.125 " | ¥28,220 | ||
FWX-5A14F | ボルトオン | 37 / 64 " | 5 | 200VACで250kA、50VDCで250kA | 2" | ¥9,037 | ||
FWX-10A14F | 円筒形 | 37 / 64 " | 10 | 200VACで250kA、50VDCで250kA | 2" | ¥8,211 | ||
FWX-15A14F | 円筒形 | 9 / 16 " | 15 | 200VACで250kA、50VDCで250kA | 2" | ¥8,237 | ||
FWX-25A14F | 円筒形 | 9 / 16 " | 25 | 200VACで250kA、50VDCで250kA | 2" | ¥8,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。