BUSSMANN FWA-300B(10)特殊ヒューズ、300A、150VAC
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
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 150 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 300A |
DC電圧定格 | 150 VDC |
直径 | 1" |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 2.66 " |
製造元シリーズ | FWA_A / B 150V |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速北米ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 150 VAC |
電圧(DC) | 150VDC |
船の重量(kg) | 80.1 |
モデル | 定格電流 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FWA-350B(10) | 350A | 高速ヒューズ | ¥9,268 | |
FWA-150B(10) | 150A | ヒューズ | ¥9,091 | |
FWA-400B(10) | 400A | ヒューズ | ¥9,261 | |
FWA-250B(10) | 250A | 高速ヒューズ | ¥17,649 | |
FWA-200B(10) | 200A | ヒューズ | ¥9,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。