入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 150 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 125A |
DC電圧定格 | 150 VDC |
直径 | 1" |
EAN | 5027590020190 |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 100kA |
長さ | 2.66 " |
製造元シリーズ | FWA_A / B 150V |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速北米ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 150 VAC |
電圧(DC) | 150VDC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.59 |
船の長さ(cm) | 2.6 |
船幅(cm) | 7.19 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWA-500A | カートリッジブレードヒューズ | 500A | 1.5 " | 200kA | 3.48 " | ¥20,383 | ||
FWA-350B | カートリッジブレード | 350A | 1" | 100kA | 2.66 " | ¥27,356 | ||
FWA-100B(10) | カートリッジブレード | 100A | 1" | - | 2.66 " | ¥9,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。