入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | RK5 |
直径 | 13 / 16 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TRS、Littlefuse FLSR |
ヒューズアンプ | 25 |
ヒューズホルダーコード | P |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 200VACで600kA、20VDCで300kA |
長さ | 5" |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-10ID | 13 / 16 " | 10 | P | 5" | ¥7,284 | |
FRS-R-12ID | 13 / 16 " | 12 | P | 5" | ¥5,969 | |
FRS-R-15ID | 13 / 16 " | 15 | P | 5" | ¥6,606 | |
FRS-R-17-1-2ID | 13 / 16 " | 17.5 | P | 5" | ¥7,584 | |
FRS-R-20ID | 13 / 16 " | 20 | P | 5" | ¥7,492 | |
FRS-R-30ID | 13 / 16 " | 30 | P | 5" | ¥6,865 | |
FRS-R-35ID | 1 1 / 16 " | 35 | Q | 5.5 " | ¥11,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。