BUSSMANN F03A250V1-1 / 2ASカートリッジガラスヒューズ、Hi-Relヒューズ、高速ブロー、250VAC、1.5A、円筒形
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 1.5A |
直径 | 0.25 " |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
長さ | 1.25 " |
製造元シリーズ | F03A |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ハイレルヒューズ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 5.4 |
モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F03A250V5AS | 5A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,275 | |
F03A125V20AS | 20A | 3AG(6.3 x 32 mm) | ホルダー | 125 VAC | ¥1,275 | |
F03A250V8AS | 8A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,275 | |
F03A250V6AS | 6A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,275 | |
F03A250V10AS | 10A | 3AG(6.3 x 32 mm) | ホルダー | 250 VAC | ¥1,275 | |
F03A250V4AS | 4A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,343 | |
F03A250V3AS | 3A | 3AG(6.3 x 32 mm) | ホルダー | 250 VAC | ¥1,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。